IFM - Combicon-pistoke,ruuvi 4-nap - E70230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 12 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 4
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa - 1
Syvyys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9520174
Toimittajan tuotenumero
E70230
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
12 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
4
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
1
Syvyys:
18 mm
Leveys:
20 mm
Liitettävä johdin, lanka:
2.5...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...2.5 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


