IFM - D100/ 20-60VAC/DC - DD0122


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1697
Toimittajan tuotenumero
DD0122
Tukkuerä
1
Valvontalaitteet, jännitelähteet , Pyörintävahti , DIN-kiskoasennus ,Nimellisjännite: 27...60 V AC/DC (50...60 Hz) / 27 V DC (typ. 24 V DC) ,rele (1 vaihtokosketin), transistorilähtö (pnp / 24 V DC, ± 20 % / 200mA) , 16 liitintä...2,5 mm2 (AWG 14) , Re