IFM - Etäisyyslaser,10m,pistoke - O1D105

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Skannaustoiminto - heijastusmenetelmä
Analoginen ulostulo - muu
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP
Mittausalueen pituus - 0.2...10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520436
Toimittajan tuotenumero
O1D105
Tukkuerä
1
Skannaustoiminto:
heijastusmenetelmä
Analoginen ulostulo:
muu
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Mittausalueen pituus:
0.2...10 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 3
Syöttöjännite:
18...30 V
Anturin leveys:
42 mm
Anturin korkeus:
59 mm
Anturin pituus:
45 mm
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Lasersuojaluokka:
luokka 2
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Jännitetyyppi:
DC
Käyttölämpötila:
-10...60 °C
Vikailmoitus:
ei
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ajastus-toiminto:
ei


