Etusivu

IFM - Haaroitusrasia - EBC036

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Haaroitusrasia - EBC036

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2215

Toimittajan tuotenumero

EBC036

Tukkuerä

1

Liitinteknologia , Haaroitusrasia , 8-kanavainen , M12 , 5-napainen , DCPNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Liitäntäkaapeli , 10 m , PUR-kaapeli, 16 x 0,34 mm2 3 x 1,0 mm2 , Halogeniton , Silikoni-vapaa , Kullatutkoskettimet , Materiaali, kotelo: PA, 5