Etusivu

IFM - Haaroitusrasia - EBC052

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Haaroitusrasia - EBC052

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2217

Toimittajan tuotenumero

EBC052

Tukkuerä

1

Liitinteknologia , Haaroitusrasia , 4-kanavainen , M8 , 4-napainen ,10-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Pistokeliitäntä , 10m , PUR-kaapeli , 8 x 0,34 mm2 2 x 0,75 mm2 , Kullatut koskettimet ,Materiaali, kotelo: PBT-GF 20 messinki niklat