IFM - Hakkuriteholähde 24VDC - DN2013

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28 V
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 115...230 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 240...375 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520149
Toimittajan tuotenumero
DN2013
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...28 V
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
115...230 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
240...375 V
Leveys:
120 mm
Korkeus:
131 mm
Syvyys:
107 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
115...230 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
280 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei


