IFM - IFA2004-ABOW - IF0007

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 4 mm
Jännitetyyppi - AC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Anturin leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520050
Toimittajan tuotenumero
IF0007
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
4 mm
Jännitetyyppi:
AC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin leveys:
71 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
90...250 V


