IFM - IFB3004-APKG - IF5250

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - IFB3004-APKG - IF5250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520015

Toimittajan tuotenumero

IF5250

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

35 mm

Anturin leveys:

12 mm

Anturin korkeus:

12 mm

Kytkentätaajuus:

1500 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

150 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V