IFM - Ind.ant sr.20mm 2-j AC/DC NO - IM0054

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0671
Toimittajan tuotenumero
IM0054
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syöttöjännite:
20...250 V
Kytkentätaajuus:
25 Hz


