Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant sr.50mm 4-j PNP antiv - ID5058

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr.50mm 4-j PNP antiv - ID5058

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 50 mm

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0045

Toimittajan tuotenumero

ID5058

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

50 mm

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

70 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 50 mm ,Uppoasennus sallittu , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC ,Virrankulutus: 20 mA , antivalentti , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: PPE messink