Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Välikaapeli - EVC265

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Välikaapeli - EVC265

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 60 V

  • Kaapelin pituus - 0.3 m

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...90 °C

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2229

Toimittajan tuotenumero

EVC265

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

60 V

Kaapelin pituus:

0.3 m

Napojen lukumäärä:

3

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...90 °C

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M8

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M8

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

uros (pistotulppa)

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

kulta

Liitinteknologia , Välikaapeli , suora / suora , M8 , 3-napainen ,3-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 50 V AC / 60 V DC , M8 uros / M8naaras , 0,3 m , PUR-kaapeli , 3 x 0,25 mm2 , Silikoni-vapaa ,Halogeniton , Kullatut koskettimet , Materiaali, kotelo: k