IFM - IG-2008-ABOA/CSA - IG0006

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - IG-2008-ABOA/CSA - IG0006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Anturin leveys - 24 mm

  • Anturin korkeus - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520035

Toimittajan tuotenumero

IG0006

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

24 mm

Anturin korkeus:

80 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

350 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V