IFM - II-2015-ABOA - II0006

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - II-2015-ABOA - II0006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Anturin leveys - 36 mm

  • Anturin korkeus - 81 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520040

Toimittajan tuotenumero

II0006

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

36 mm

Anturin korkeus:

81 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

350 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V