IFM - IMC3015-BPKG/US-100DPS - IM5057

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Kytkennän lähtö - PNP
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Anturin pituus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520020
Toimittajan tuotenumero
IM5057
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
40 mm
Anturin leveys:
40 mm
Anturin korkeus:
66 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


