Etusivu

IFM - Ind.ant Ø34mm 30 mm 2-j AC/DC - IB0027

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant Ø34mm 30 mm 2-j AC/DC - IB0027

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 30 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0023

Toimittajan tuotenumero

IB0027

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

30 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Anturin halkaisija:

34 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

82 mm

Syöttöjännite:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Induktiivinen anturi , Ø 34 mm , Muovikotelo , Tuntoetäisyys: 30 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 20...250 VAC/DC , avautuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 2 x 0,5 mm,Materiaali, kotelo: PBT, Takuu