Etusivu

IFM - Ind.ant Ø4 1,5mm 3-j PNP NO - IZ5046

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant Ø4 1,5mm 3-j PNP NO - IZ5046

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 1.5 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0796

Toimittajan tuotenumero

IZ5046

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

1.5 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

4 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

41 mm

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

1800 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , Ø 4 , Metallikotelo , Tuntoetäisyys: 1,5 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 VDC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M8pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: kotelo: V2A tun