IFM - Ind ant,35mm,sk,DC PNP,ei uppo - IM5116

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 35 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520404
Toimittajan tuotenumero
IM5116
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
35 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
66 mm
Anturin leveys:
40 mm
Anturin korkeus:
40 mm
Kytkentätaajuus:
80 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


