Verkkokaupan mobiilisovelluksen kirjautuminen toimii jälleen.

Etusivu

IFM - Ind.ant M12 2mm 2-j AC NO - IF0001

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M12 2mm 2-j AC NO - IF0001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - AC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0110

Toimittajan tuotenumero

IF0001

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

AC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Anturin halkaisija:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

71.5 mm

Syöttöjännite:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...250 V

Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Muovikierre , Tuntoetäisyys: 2 mm ,Uppoasennus sallittu , 2-johdin , AC , Käyttöjännite: 20...250 V AC(47...63 Hz) , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 2 x 0,5 mm, Materiaali, kotelo: PBT, Takuu