Etusivu

IFM - Ind.ant M12 2mm 2-jPNPNPN NONC - IF5644

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M12 2mm 2-jPNPNPN NONC - IF5644

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0170

Toimittajan tuotenumero

IF5644

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

71 mm

Syöttöjännite:

10...55 V

Kytkentätaajuus:

1100 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Muovikierre , Tuntoetäisyys: 2 mm ,Uppoasennus sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...55 VDC , sulkeutuva / avautuva, , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR / PVC-kaapeli, 2 x 0,34 mm, Materiaali, kotelo: PBT,