Etusivu

IFM - Ind ant,M12,3-j DC PNP:4mm - IFS208

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind ant,M12,3-j DC PNP:4mm - IFS208

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Anturin pituus - 12 mm

  • Anturin leveys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520370

Toimittajan tuotenumero

IFS208

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Anturin pituus:

12 mm

Anturin leveys:

12 mm

Syöttöjännite:

10...30 V

Anturin korkeus:

70 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V