Etusivu

IFM - Ind.ant M12 3mm 3-j NPN NO - IFC266

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M12 3mm 3-j NPN NO - IFC266

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 3 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0248

Toimittajan tuotenumero

IFC266

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

3 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

60 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 3 mm ,Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC NPN , Käyttöjännite: 10...36 V DC ,Virrankulutus: 20 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Kokometallikotelo , Kullatut kosket