Etusivu

IFM - Ind.ant M12 4mm 2-j AC NC - IF0004

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M12 4mm 2-j AC NC - IF0004

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - AC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0113

Toimittajan tuotenumero

IF0004

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

AC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Anturin halkaisija:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

71.5 mm

Syöttöjännite:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...250 V

Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Muovikierre , Tuntoetäisyys: 4 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AC , Käyttöjännite: 20...250 V AC(47...63 Hz) , avautuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 2 x 0,5mm, Materiaali, kotelo: PBT, Takuu