Etusivu

IFM - Ind.ant M12 4mm 3-j PNP NC - IFS206

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M12 4mm 3-j PNP NC - IFS206

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0268

Toimittajan tuotenumero

IFS206

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

45 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

700 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 4 mm ,Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC ,Virrankulutus: 10 mA , avautuva , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä, Pidennetty tuntoetäisyys , Kullatut k