Etusivu

IFM - Ind.ant M12 4mm 3-j PNP NO - IF5704

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M12 4mm 3-j PNP NO - IF5704

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0177

Toimittajan tuotenumero

IF5704

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

60 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...55 V

Kytkentätaajuus:

1300 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 4 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...55 VDC , Virrankulutus: 12 mA , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR /PVC-kaapeli , 3 x 0,34 mm, Materiaali, kot