Etusivu

IFM - Ind ant M12 7mm M12l - IF5937

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind ant M12 7mm M12l - IF5937

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 7 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Anturin leveys - 17 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727596

Toimittajan tuotenumero

IF5937

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

7 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin leveys:

17 mm

Anturin korkeus:

62 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V