Etusivu

IFM - Ind.ant M18 05...5mm 3-j DCana - IG6086

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 05...5mm 3-j DCana - IG6086

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausalueen pituus - 0.5...5 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Analoginen ulostulo - 4 mA ... 20 mA

  • Käyttöjännite - 10...30 V

  • Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama - 3 %

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0415

Toimittajan tuotenumero

IG6086

Tukkuerä

1

Mittausalueen pituus:

0.5...5 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Analoginen ulostulo:

4 mA ... 20 mA

Käyttöjännite:

10...30 V

Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama:

3 %

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Sensorin aktiivialueen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

60 mm

Anturin halkaisija:

18 mm

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 0,5...5mm , Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC analoginen , Käyttöjännite:15...30 V DC , Virrankulutus: 20 mA , 4...20 mA analoginen ,Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Analogialäht