IFM - Ind.ant M18 08...8mm 3jDC anal - IG6084

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausalueen pituus - 0.8...8 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Analoginen ulostulo - 0 V ... 10 V
Käyttöjännite - 10...30 V
Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama - 1 %
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0414
Toimittajan tuotenumero
IG6084
Tukkuerä
1
Mittausalueen pituus:
0.8...8 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Analoginen ulostulo:
0 V ... 10 V
Käyttöjännite:
10...30 V
Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama:
1 %
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Sensorin aktiivialueen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
60 mm
Anturin halkaisija:
18 mm
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67


