Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant M18 10mm 4-j PNP antiv - IG5846

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 10mm 4-j PNP antiv - IG5846

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0397

Toimittajan tuotenumero

IG5846

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

45 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

300 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 10 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 VDC , Virrankulutus: 15 mA , antivalentti , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Kullatut koskettimet , Materi