Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant M18 12mm 2-3jNPN/PNP N - IGT213

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 12mm 2-3jNPN/PNP N - IGT213

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0501

Toimittajan tuotenumero

IGT213

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

81 mm

Kytkentätaajuus:

300 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 12 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , 3-johdin DC PNP, 2-johdin DCPNP/NPN , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA ,sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 10 m , PVC-kaapeli , 3