Etusivu

IFM - Ind.ant M18 12mm 2-j AC/DC NO - IG0374

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 12mm 2-j AC/DC NO - IG0374

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0319

Toimittajan tuotenumero

IG0374

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

56 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Muovikierre , Tuntoetäisyys: 12 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 20...250 VAC/DC , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 2 x 0,5 mm,Materiaali, kotelo: PBT (Pocan), Takuu