Etusivu

IFM - Ind.ant M18 12mm 2-j AC/DC NO - IGS002

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 12mm 2-j AC/DC NO - IGS002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - 1/2" liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0464

Toimittajan tuotenumero

IGS002

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

1/2" liitin

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

70 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

20...140 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...140 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...140 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...140 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 12 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 20...140 VAC/DC (47...63 Hz V AC) , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , 1/2'pistokeliitäntä , Pidennetty tuntoetäisyys , Kull