Etusivu

IFM - Ind.ant M18 12mm 2-j AS-i - IGC235

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 12mm 2-j AS-i - IGC235

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - 2-johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0446

Toimittajan tuotenumero

IGC235

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

60 mm

Syöttöjännite:

26.5...31.6 V

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

26.5...31.6 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 12 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AS-i , Käyttöjännite: 26,5...31,6 VDC (AS-i) , Virrankulutus: 30 mA , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet , Materiaali,