Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant M18 12mm 2-j PNP/NPN N - IGS201

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 12mm 2-j PNP/NPN N - IGS201

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0466

Toimittajan tuotenumero

IGS201

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

51 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

250 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 12 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...30V DC , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Pidennettytuntoetäisyys , Kullatut koskettimet ,