Etusivu

IFM - Ind.ant M18 12mm 2jPNP/NPN NON - IG5954

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 12mm 2jPNP/NPN NON - IG5954

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0411

Toimittajan tuotenumero

IG5954

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

72 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

250 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 12 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...36V DC , sulkeutuva / avautuva, , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä ,Pidennetty tuntoetäisyys , Optinen sä