Etusivu

IFM - Ind.ant M18 12mm 3-j PNP NO - IGT209

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 12mm 3-j PNP NO - IGT209

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0498

Toimittajan tuotenumero

IGT209

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

62 mm

Kytkentätaajuus:

300 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 12 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 VDC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 10 m ,PVC-kaapeli , 3 x 0,34 mm, Pidennetty tuntoetä