IFM - Ind.ant M18,5 mm 2-j AC/DC NO - IG0337

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 5 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - 1/2" liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0318
Toimittajan tuotenumero
IG0337
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
5 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
1/2" liitin
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
20...250 V
Kytkentätaajuus:
25 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V


