IFM - Ind.ant M18,5 mm 3-j PNP NC - IG512A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 5 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0324
Toimittajan tuotenumero
IG512A
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
5 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
70 mm
Syöttöjännite:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
100 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


