Etusivu

IFM - Ind.ant M18,5mm 4-j PNPantiv - IG5792

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18,5mm 4-j PNPantiv - IG5792

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 5 mm

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0390

Toimittajan tuotenumero

IG5792

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

5 mm

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

80 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

720 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Muovikierre , Tuntoetäisyys: 5 mm ,Uppoasennus sallittu , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC ,Virrankulutus: 10 mA , antivalentti , Liitäntäkaapeli , 6 m ,silikonikaapeli , 4 x 0,34 mm, Materiaali, kotelo: