Etusivu

IFM - Ind.ant M18:5mm NAMUR - NG5001

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18:5mm NAMUR - NG5001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 5 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1957

Toimittajan tuotenumero

NG5001

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

5 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NAMUR

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Anturin pituus:

33 mm

Kytkentätaajuus:

720 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

8.2...8.2 V

Induktiiviset anturit , Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Muovikierre ,Tuntoetäisyys: 5 mm , Uppoasennus sallittu , 2-johdin , liitäntäluonnostaan vaarattomaan vahvistimeen maks. arvoin U = 15 V / I = 50 mA/ P = 120 mW , Nimellisjännite: 8,2 V DC , Virr