Etusivu

IFM - Ind.ant M18 6mm 2jPNP/NPN NO - IGR203

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 6mm 2jPNP/NPN NO - IGR203

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 6 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0460

Toimittajan tuotenumero

IGR203

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

6 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

40 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

50 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 6 mm ,Uppoasennus sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...36 VDC , sulkeutuva , Kaapeli pistokeliitännällä , 0,3 m , PVC-kaapeli , 2 x0,5 mm, Kokometallikotelo , Pidennetty