Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant M18 8 mm 2-j AS-i - IGC234

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 8 mm 2-j AS-i - IGC234

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - 2-johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0445

Toimittajan tuotenumero

IGC234

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

60 mm

Syöttöjännite:

26.5...31.6 V

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

26.5...31.6 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 8 mm ,Uppoasennus sallittu , 2-johdin , AS-i , Käyttöjännite: 26,5...31,6 V DC(AS-i) , Virrankulutus: 30 mA , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä ,Kullatut koskettimet , Materiaali, kote