Etusivu

IFM - Ind.ant M18 8 mm 3-j DC NPN N - IG7107

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 8 mm 3-j DC NPN  N - IG7107

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0424

Toimittajan tuotenumero

IG7107

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

61 mm

Kotelon pintakäsittely:

nikkelöity

Syöttöjännite:

15...30 V

Kytkentätaajuus:

300 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

15...30 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 8 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC NPN , Käyttöjännite: 15...30 VDC , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m ,PVC-kaapeli , 3 x 0,34 mm, Materiaali, kotelo: k