Etusivu

IFM - Ind.ant M18 8 mm 3-j PNP NC - IG5378

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 8 mm 3-j PNP NC - IG5378

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0344

Toimittajan tuotenumero

IG5378

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

80 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

300 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 8 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 VDC , Virrankulutus: 15 mA , avautuva , Liitäntäkaapeli , 6 m ,PVC-kaapeli , 3 x 0,5 mm, Materiaali, kotelo: mess