Etusivu

IFM - Ind.ant M18 8 mm 3-j PNP NO - IG5817

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 8 mm 3-j PNP NO - IG5817

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0393

Toimittajan tuotenumero

IG5817

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

48 mm

Syöttöjännite:

18...36 V

Kytkentätaajuus:

200 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

18...36 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 8 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 18...36 VDC , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: haponkestävä