Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant M18 8 mm 3-j PNP NO - IGC206

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 8 mm 3-j PNP NO - IGC206

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0430

Toimittajan tuotenumero

IGC206

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

46 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

400 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 8 mm ,Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC ,Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Pidennetty tuntoetäisyys , Kullatut