Etusivu

IFM - Ind.ant M18 8 mm 4-j PNP - IG5842

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 8 mm 4-j PNP - IG5842

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0396

Toimittajan tuotenumero

IG5842

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

89 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

320 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 8 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 VDC , Virrankulutus: 20 mA , antivalentti , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: messinki v