Etusivu

IFM - Ind.ant M18 8mm 2-jPNP/NPNNONC - IG5564

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M18 8mm 2-jPNP/NPNNONC - IG5564

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0365

Toimittajan tuotenumero

IG5564

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

80 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

300 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Muovikierre , Tuntoetäisyys: 8 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...55V DC , sulkeutuva / avautuva, , Liitäntäkaapeli , 6 m , PUR /PVC-kaapeli , 2 x 0,5 mm, Materiaali, kotelo: PBT,