IFM - Ind.ant M18 8mm 3-j PNP NC - IGT21A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 8 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0503
Toimittajan tuotenumero
IGT21A
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
8 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
45 mm
Kytkentätaajuus:
500 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V