Etusivu

IFM - Ind.ant M30 10...15 mm 3j anal - II5914

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 10...15 mm 3j anal - II5914

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausalueen pituus - 1...15 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Analoginen ulostulo - 0 V ... 10 V

  • Käyttöjännite - 15...30 V

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0588

Toimittajan tuotenumero

II5914

Tukkuerä

1

Mittausalueen pituus:

1...15 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Analoginen ulostulo:

0 V ... 10 V

Käyttöjännite:

15...30 V

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Sensorin aktiivialueen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

70 mm

Anturin halkaisija:

30 mm

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 1,0...15 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC analoginen , Käyttöjännite: 15...30 V DC , Virrankulutus: 20 mA , 0...10 Vanaloginen , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Analogi