Etusivu

IFM - Ind.ant M30 10mm 2jPNP/NPN NON - II5488

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 10mm 2jPNP/NPN NON - II5488

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0554

Toimittajan tuotenumero

II5488

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

81 mm

Kytkentätaajuus:

450 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Muovikierre , Tuntoetäisyys: 10 mm ,Uppoasennus sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...55 VDC , sulkeutuva / avautuva, , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR / PVC-kaapeli, 2 x 0,5 mm, Materiaali, kotelo: PBT,